• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehbarer Werkzeughalter - KGDR2012JX-3D42

Artikel-Nr.: THT03774
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THT03774
EAN / GTIN 4960664673148
Herstellernummer THT03774
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Drehhalter KGDR2012JX-3D42

Merkmal:

CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 0
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 0
CW (GTC - Schneidkantenlänge): 3 mm
WF (GTC - Funktionsbreite): 10.8 mm
Schafthöhe (H): 12
B (GTC - Schaftbreite): 12 mm
Schaftbreite (B): 20
H (GTC - Schafthöhe): 20 mm
HF (GTC – funktionale Höhe): 20 mm
CDX (GTC - Schnitttiefe max.): 21 mm
KAPR (GTC - Schneidkantenwinkel des Werkzeugs): 90 Degree
Gesamtlänge (OAL): 120
LF (GTC – Funktionslänge): 120 mm
OAL (GTC - Gesamtlänge): 120 mm
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 2012
Nutbreite: 2.40-3.00
Kopflänge (links): 31,0
MIID (AGB – Master-Einfügekennzeichnung): GDM3020N
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
Ausführung: Right