• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehbarer Werkzeughalter - KGMR2525M-6T30

Artikel-Nr.: THT00650
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THT00650
EAN / GTIN 4960664142804
Herstellernummer THT00650
L-Nummer L22360 119
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Drehhalter KGMR2525M-6T30

Merkmal:

CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 0
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 0
Nutbreite: 6
CW (GTC - Schneidkantenlänge): 6 mm
WF (GTC - Funktionsbreite): 22.4 mm
Schafthöhe (H): 25
Schaftbreite (B): 25
B (GTC - Schaftbreite): 25 mm
H (GTC - Schafthöhe): 25 mm
HF (GTC – funktionale Höhe): 25 mm
CDX (GTC - Schnitttiefe max.): 30 mm
KAPR (GTC - Schneidkantenwinkel des Werkzeugs): 90 Degree
Gesamtlänge (OAL): 150
LF (GTC – Funktionslänge): 150 mm
OAL (GTC - Gesamtlänge): 150 mm
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 2525
Nuttiefe: 30,0
Kopflänge (links): 45,0
MIID (AGB – Master-Einfügekennzeichnung): GMM6020
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
Ausführung: Right