• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fräswerkzeug - MFH35-M16-04-5T

Artikel-Nr.: THN08651
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Planfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THN08651
EAN / GTIN 4960664983070
Herstellernummer THN08651
L-Nummer L22160 349
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Fräser MFH35-M16-04-5T

Merkmal:

AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. A): 0 Degree
CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 1
RE (GTC - Eckenradius, Pos. A): 1 mm
RMPX (GTC - maximaler Eintauchwinkel): 1.7 Degree
APMX (GTC - Tiefe des Cut Maximum): 2.5 mm
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 3
Plattengröße: 4
S (GTC - Plattendicke, Pos. A): 4.4 mm
Anzahl der Wendeschneidplatten: 5
ZEFF (GTC - effektive Schneidkantenzahl der Fläche): 5
ZEFP (GTC – Anzahl der effektiven Schneidkanten für Peripheriegeräte): 5
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser, Pos. A): 9.1 mm
W1 (GTC - Plattenbreite, Pos. A): 9.1 mm
L (AGB - Schneidkantenlänge Pos. A): 14.438 mm
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 16.5 mm
Schaftdurchmesser (DCON): 17
KAPR (GTC - Schneidkantenwinkel des Werkzeugs): 21 Degree
DC (GTC - Schnittdurchmesser): 24 mm
LU (GTC - nutzbare Länge): 25 mm
BD (GTC - Gehäusedurchmesser): 33.3 mm
DCX (GTC - Schnittdurchmesser max.): 35 mm
OHX (GTC - überstehende Länge): 40 mm
Gesamtlänge (OAL): 62
OAL (GTC - Gesamtlänge): 62 mm
EPSR (GTC - Schneidkantenwinkel groß, Pos. A): 75 Degree
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 160
RPMX (GTC - Drehzahl max.): 10700 1/min
Aussparung (LDN): 40,0
MIID (AGB – Master-Schneidwerkkennzeichnung, Position A): LOMU040410ER-GM
Durchmesser (DC): ø35
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
BMC (GTC - Body Material Code): S
Schafttyp: Shank M16
Innere Kühlflüssigkeit: Yes