• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fräswerkzeug - MFF250R-M-SF

Artikel-Nr.: THN08550
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Produktart Planfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THN08550
EAN / GTIN 4960664938551
Herstellernummer THN08550
L-Nummer L22160 382
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Fräser MFF250R-M-SF

Merkmal:

AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. A): 0 Degree
CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 0
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 0
RMPX (GTC - maximaler Eintauchwinkel): 0 Degree
RE (GTC - Eckenradius, Pos. A): 1.6 mm
Anzahl der Wendeschneidplatten: 2
ZEFF (GTC - effektive Schneidkantenzahl der Fläche): 2
ZEFP (GTC – Anzahl der effektiven Schneidkanten für Peripheriegeräte): 2
W1 (GTC - Plattenbreite, Pos. A): 4.76 mm
S (GTC - Plattendicke, Pos. A): 9.525 mm
WT (GTC - Gewicht des Artikels): 10.5 kg
Bohrung (DCON): 60
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 60 mm
Höhe (OAL): 63
OAL (GTC - Gesamtlänge): 63 mm
KAPR (GTC - Schneidkantenwinkel des Werkzeugs): 90 Degree
BD (GTC - Gehäusedurchmesser): 247 mm
DC (GTC - Schnittdurchmesser): 250 mm
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 600
RPMX (GTC - Drehzahl max.): 800 1/min
Innere Kühlflüssigkeit: No
Durchmesser (DC): ø250
HAND (GTC - Schnittrichtung): R