• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fräswerkzeug - MFWN90032R-S32-05-3T

Artikel-Nr.: THN08532
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Planfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THN08532
EAN / GTIN 4960664932856
Herstellernummer THN08532
L-Nummer L22160 353
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Fräser MFWN90032R-S32-05-3T

Merkmal:

AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. A): 0 Degree
RMPX (GTC - maximaler Eintauchwinkel): 0 Degree
RE (GTC - Eckenradius, Pos. A): 0.8 mm
CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 1
Anzahl der Wendeschneidplatten: 3
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 3
ZEFF (GTC - effektive Schneidkantenzahl der Fläche): 3
ZEFP (GTC – Anzahl der effektiven Schneidkanten für Peripheriegeräte): 3
S (GTC - Plattendicke, Pos. A): 4.2 mm
Plattengröße: 5
APMX (GTC - Tiefe des Cut Maximum): 5 mm
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser, Pos. A): 8.8 mm
RPMX (GTC - Drehzahl max.): 17 1/min
LU (GTC - nutzbare Länge): 20 mm
BD (GTC - Gehäusedurchmesser): 30.4 mm
Schaftdurchmesser (DCON): 32
DC (GTC - Schnittdurchmesser): 32 mm
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 32 mm
OHX (GTC - überstehende Länge): 42 mm
LS (GTC - Schaftlänge): 89 mm
Schnittwinkel: 90
KAPR (GTC - Schneidkantenwinkel des Werkzeugs): 90 Degree
EPSR (GTC - Schneidkantenwinkel groß, Pos. A): 92 Degree
Gesamtlänge (OAL): 110
LF (GTC – Funktionslänge): 130 mm
OAL (GTC - Gesamtlänge): 130 mm
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 320
Schafttyp: Cylindrical
TCDCON (AGB - ISO-Toleranzklasse Anschlussbohrung Durchmesser Maschinenseite): h7
Durchmesser (DC): ø32
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
BMC (GTC - Body Material Code): S
Innere Kühlflüssigkeit: Yes

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb