• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fräswerkzeug - MFLN70200R-8T-M

Artikel-Nr.: THN08461
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Planfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THN08461
EAN / GTIN 4960664910748
Herstellernummer THN08461
L-Nummer L22160 334
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Fräser MFLN70200R-8T-M

Merkmal:

AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. A): 0 Degree
CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 0
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 0
RMPX (GTC - maximaler Eintauchwinkel): 0 Degree
RE (GTC - Eckenradius, Pos. A): 1.6 mm
Anzahl der Wendeschneidplatten: 8
ZEFF (GTC - effektive Schneidkantenzahl der Fläche): 8
ZEFP (GTC – Anzahl der effektiven Schneidkanten für Peripheriegeräte): 8
WT (GTC - Gewicht des Artikels): 8.2 kg
W1 (GTC - Plattenbreite, Pos. A): 12.5 mm
S (GTC - Plattendicke, Pos. A): 16.6 mm
Bohrung (DCON): 60
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 60 mm
Höhe (OAL): 63
OAL (GTC - Gesamtlänge): 63 mm
Schnittwinkel: 70
KAPR (GTC - Schneidkantenwinkel des Werkzeugs): 70 Degree
DC (GTC - Schnittdurchmesser): 200 mm
BD (GTC - Gehäusedurchmesser): 210.6 mm
DCX (GTC - Schnittdurchmesser max.): 213 mm
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 600
RPMX (GTC - Drehzahl max.): 2390 1/min
MIID (AGB – Master-Schneidwerkkennzeichnung, Position A): LOGU221616ER-GM
Innere Kühlflüssigkeit: No
Durchmesser (DC): ø200
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
BMC (GTC - Body Material Code): S

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb