• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fräswerkzeug - MFLN70100R-4T-M

Artikel-Nr.: THN08458
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Produktart Planfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THN08458
EAN / GTIN 4960664910717
Herstellernummer THN08458
L-Nummer L22160 545
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Fräser MFLN70100R-4T-M

Merkmal:

AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. A): 0 Degree
CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 0
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 0
RMPX (GTC - maximaler Eintauchwinkel): 0 Degree
RE (GTC - Eckenradius, Pos. A): 1.6 mm
WT (GTC - Gewicht des Artikels): 1.9 kg
Anzahl der Wendeschneidplatten: 4
ZEFF (GTC - effektive Schneidkantenzahl der Fläche): 4
ZEFP (GTC – Anzahl der effektiven Schneidkanten für Peripheriegeräte): 4
W1 (GTC - Plattenbreite, Pos. A): 12.5 mm
S (GTC - Plattendicke, Pos. A): 16.6 mm
Bohrung (DCON): 32
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 32 mm
Höhe (OAL): 50
OAL (GTC - Gesamtlänge): 50 mm
Schnittwinkel: 70
KAPR (GTC - Schneidkantenwinkel des Werkzeugs): 70 Degree
DC (GTC - Schnittdurchmesser): 100 mm
BD (GTC - Gehäusedurchmesser): 112.6 mm
DCX (GTC - Schnittdurchmesser max.): 113 mm
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 320
RPMX (GTC - Drehzahl max.): 4780 1/min
MIID (AGB – Master-Schneidwerkkennzeichnung, Position A): LOGU221616ER-GM
Durchmesser (DC): ø100
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
BMC (GTC - Body Material Code): S
Innere Kühlflüssigkeit: Yes