• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fräswerkzeug - MEAS40-S32-13-3T

Artikel-Nr.: THN08432
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Produktart Planfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THN08432
EAN / GTIN 4960664883547
Herstellernummer THN08432
L-Nummer L22160 339
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Fräser MEAS40-S32-13-3T

Merkmal:

RE (GTC - Eckenradius, Pos. A): 0.8 mm
WT (GTC - Gewicht des Artikels): 0.993 kg
CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 1
Anzahl der Wendeschneidplatten: 3
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 3
ZEFF (GTC - effektive Schneidkantenzahl der Fläche): 3
ZEFP (GTC – Anzahl der effektiven Schneidkanten für Peripheriegeräte): 3
S (GTC - Plattendicke, Pos. A): 5.1 mm
AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. A): 7 Degree
RMPX (GTC - maximaler Eintauchwinkel): 8.5 Degree
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser, Pos. A): 9.9 mm
W1 (GTC - Plattenbreite, Pos. A): 9.9 mm
Schnittlänge (APMX): 12
APMX (GTC - Tiefe des Cut Maximum): 12 mm
L (AGB - Schneidkantenlänge Pos. A): 16.216 mm
Schaftdurchmesser (DCON): 32
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 32 mm
LU (GTC - nutzbare Länge): 32 mm
BD (GTC - Gehäusedurchmesser): 38.5 mm
DC (GTC - Schnittdurchmesser): 40 mm
OHX (GTC - überstehende Länge): 55 mm
EPSR (GTC - Schneidkantenwinkel groß, Pos. A): 57 Degree
Schnittwinkel: 90
KAPR (GTC - Schneidkantenwinkel des Werkzeugs): 90 Degree
LS (GTC - Schaftlänge): 100 mm
Gesamtlänge (OAL): 150
LF (GTC – Funktionslänge): 150 mm
OAL (GTC - Gesamtlänge): 150 mm
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 320
Plattengröße: 1305
RPMX (GTC - Drehzahl max.): 42000 1/min
Aussparung (LDN): 50,0
Schafttyp: Cylindrical
TCDCON (AGB - ISO-Toleranzklasse Anschlussbohrung Durchmesser Maschinenseite): h6
Durchmesser (DC): ø40
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
BMC (GTC - Body Material Code): S
Innere Kühlflüssigkeit: Yes