• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fräswerkzeug - MFPN66050R-5T-M-G

Artikel-Nr.: THN08400
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Produktart Planfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THN08400
EAN / GTIN 4960664841004
Herstellernummer THN08400
L-Nummer L22160 235
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Fräser MFPN66050R-5T-M-G

Merkmal:

AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. A): 0 Degree
CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 0
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 0
WT (GTC - Gewicht des Artikels): 0.4 kg
RE (GTC - Eckenradius, Pos. A): 0.8 mm
BS (GTC - Wischerkantenlänge, Pos. A): 2 mm
CHW (GTC - Länge der Eckfase, Pos. A): 2 mm
Anzahl der Wendeschneidplatten: 5
ZEFF (GTC - effektive Schneidkantenzahl der Fläche): 5
ZEFP (GTC – Anzahl der effektiven Schneidkanten für Peripheriegeräte): 5
S (GTC - Plattendicke, Pos. A): 5.56 mm
KCH (GTC - Winkel der Eckfase, Pos. A): 9 Degree
L (AGB - Schneidkantenlänge Pos. A): 9.81 mm
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser, Pos. A): 13.5 mm
Bohrung (DCON): 22
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 22 mm
Höhe (OAL): 40
OAL (GTC - Gesamtlänge): 40 mm
DC (GTC - Schnittdurchmesser): 50 mm
BD (GTC - Gehäusedurchmesser): 53.6 mm
DCX (GTC - Schnittdurchmesser max.): 58 mm
KRINS (GTC - Schneidkantenwinkel Major Pos. A): 63 Degree
Schnittwinkel: 66
KAPR (GTC - Schneidkantenwinkel des Werkzeugs): 66 Degree
EPSR (GTC - Schneidkantenwinkel groß, Pos. A): 108 Degree
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 220
RPMX (GTC - Drehzahl max.): 13500 1/min
Innere Kühlflüssigkeit: No
Durchmesser (DC): ø50
MIID (AGB – Master-Schneidwerkkennzeichnung, Position A): PNMU0905XNER-GM
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
BMC (GTC - Body Material Code): S