• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fräswerkzeug - MFPN66125R-9T-M-G

Artikel-Nr.: THN08398
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Produktart Planfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THN08398
EAN / GTIN 4960664840984
Herstellernummer THN08398
L-Nummer L22160 233
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Fräser MFPN66125R-9T-M-G

Merkmal:

AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. A): 0 Degree
CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 0
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 0
RE (GTC - Eckenradius, Pos. A): 0.8 mm
BS (GTC - Wischerkantenlänge, Pos. A): 2 mm
CHW (GTC - Länge der Eckfase, Pos. A): 2 mm
WT (GTC - Gewicht des Artikels): 2.8 kg
S (GTC - Plattendicke, Pos. A): 5.56 mm
Anzahl der Wendeschneidplatten: 9
KCH (GTC - Winkel der Eckfase, Pos. A): 9 Degree
ZEFF (GTC - effektive Schneidkantenzahl der Fläche): 9
ZEFP (GTC – Anzahl der effektiven Schneidkanten für Peripheriegeräte): 9
L (AGB - Schneidkantenlänge Pos. A): 9.81 mm
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser, Pos. A): 13.5 mm
Bohrung (DCON): 40
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 40 mm
Höhe (OAL): 63
KRINS (GTC - Schneidkantenwinkel Major Pos. A): 63 Degree
OAL (GTC - Gesamtlänge): 63 mm
Schnittwinkel: 66
KAPR (GTC - Schneidkantenwinkel des Werkzeugs): 66 Degree
EPSR (GTC - Schneidkantenwinkel groß, Pos. A): 108 Degree
DC (GTC - Schnittdurchmesser): 125 mm
BD (GTC - Gehäusedurchmesser): 128.6 mm
DCX (GTC - Schnittdurchmesser max.): 132 mm
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 400
RPMX (GTC - Drehzahl max.): 7700 1/min
Innere Kühlflüssigkeit: No
Durchmesser (DC): ø125
MIID (AGB – Master-Schneidwerkkennzeichnung, Position A): PNMU0905XNER-GM
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
BMC (GTC - Body Material Code): S