• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fräswerkzeug - MFAH160RA-20T-SF

Artikel-Nr.: THN08377
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Produktart Planfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THN08377
EAN / GTIN 4960664834174
Herstellernummer THN08377
L-Nummer L22160 333
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Fräser MFAH160RA-20T-SF

Merkmal:

CHW (GTC - Länge der Eckfase, Pos. A): 0.27 mm
BS (GTC - Wischerkantenlänge, Pos. A): 0.5 mm
CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 1
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 3
WT (GTC - Gewicht des Artikels): 3.3 kg
L (AGB - Schneidkantenlänge Pos. A): 5.6 mm
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser, Pos. A): 6.02 mm
S (GTC - Plattendicke, Pos. A): 7.9 mm
AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. A): 15 Degree
ZEFF (GTC - effektive Schneidkantenzahl der Fläche): 20
ZEFP (GTC – Anzahl der effektiven Schneidkanten für Peripheriegeräte): 20
KCH (GTC - Winkel der Eckfase, Pos. A): 21 Degree
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 50.8 mm
OAL (GTC - Gesamtlänge): 55 mm
KRINS (GTC - Schneidkantenwinkel Major Pos. A): 70 Degree
KAPR (GTC - Schneidkantenwinkel des Werkzeugs): 90 Degree
DC (GTC - Schnittdurchmesser): 160 mm
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 2000
RPMX (GTC - Drehzahl max.): 8000 1/min
Innere Kühlflüssigkeit: No
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
BMC (GTC - Body Material Code): S