• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fräswerkzeug - MFAH100RA-8T-SF

Artikel-Nr.: THN08370
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Produktart Planfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THN08370
EAN / GTIN 4960664834105
Herstellernummer THN08370
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Fräser MFAH100RA-8T-SF

Merkmal:

CHW (GTC - Länge der Eckfase, Pos. A): 0.27 mm
BS (GTC - Wischerkantenlänge, Pos. A): 0.5 mm
CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 1
WT (GTC - Gewicht des Artikels): 1.33 kg
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 3
L (AGB - Schneidkantenlänge Pos. A): 5.6 mm
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser, Pos. A): 6.02 mm
S (GTC - Plattendicke, Pos. A): 7.9 mm
ZEFF (GTC - effektive Schneidkantenzahl der Fläche): 8
ZEFP (GTC – Anzahl der effektiven Schneidkanten für Peripheriegeräte): 8
AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. A): 15 Degree
KCH (GTC - Winkel der Eckfase, Pos. A): 21 Degree
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 31.75 mm
OAL (GTC - Gesamtlänge): 50 mm
KRINS (GTC - Schneidkantenwinkel Major Pos. A): 70 Degree
KAPR (GTC - Schneidkantenwinkel des Werkzeugs): 90 Degree
DC (GTC - Schnittdurchmesser): 100 mm
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 1250
RPMX (GTC - Drehzahl max.): 13000 1/min
Innere Kühlflüssigkeit: No
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
BMC (GTC - Body Material Code): S