• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bohrwerkzeughalter - S25-DRV170M-5-05

Artikel-Nr.: THD11633
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THD11633
EAN / GTIN 4960664833153
Herstellernummer THD11633
L-Nummer L22290 541
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrer S25-DRV170M-5-05

Merkmal:

WT (GTC - Gewicht des Artikels): 0.336 kg
RE (GTC - Eckenradius, Pos. B): 0.5 mm
CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 1
NOF (GTC - Anzahl Schneidkanten): 1
S (GTC - Plattendicke, Pos. B): 2.6 mm
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser, Pos. B): 5.25 mm
L (GTC - Schneidkantenlänge Pos. B): 5.25 mm
AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. B): 7 Degree
BD (GTC – Körperdurchmesser 1. Stufe): 16.1 mm
DC (GTC - Schnittdurchmesser min.): 17 mm
FLGT (GTC - Längenbindung): 23.39 mm
Schaftdurchmesser (DCON): 25
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 25 mm
Hülsendurchmesser (DCSFMS): 32
DF (GTC - Flanschdurchmesser): 32 mm
LS (GTC - Schaftlänge): 54 mm
LU (GTC - nutzbare Länge): 85 mm
EPSR (GTC - Schneidkantenwinkel groß, Pos. B): 90 Degree
Kopflänge (LFS): 109
OHX (GTC - überstehende Länge): 109 mm
Gesamtlänge (OAL): 163
OAL (GTC - Gesamtlänge): 163 mm
SIG (GTC - Punktwinkel 1. Stufe): 177 Degree
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 250
Bohrtiefe (RDD): 5XD
Bohrtiefe (LU): 85,0
Durchmesser (DC): ø17,00
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
BMC (GTC - Body Material Code): S
MIID (AGB – Master-Schneidwerkkennzeichnung, innere Schneidkante, 1. Stufe): SCMT050210-GM-I
Innere Kühlflüssigkeit: Yes