• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bohrwerkzeughalter - S25-DRV220M-4-06

Artikel-Nr.: THD11623
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THD11623
EAN / GTIN 4960664833054
Herstellernummer THD11623
L-Nummer L22290 725
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrer S25-DRV220M-4-06

Merkmal:

WT (GTC - Gewicht des Artikels): 0.426 kg
RE (GTC - Eckenradius, Pos. B): 0.5 mm
CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 1
NOF (GTC - Anzahl Schneidkanten): 1
S (GTC - Plattendicke, Pos. B): 2.8 mm
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser, Pos. B): 6.4 mm
L (GTC - Schneidkantenlänge Pos. B): 6.4 mm
AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. B): 7 Degree
FLGT (GTC - Längenbindung): 21.09 mm
BD (GTC – Körperdurchmesser 1. Stufe): 21.1 mm
DC (GTC - Schnittdurchmesser min.): 22 mm
Schaftdurchmesser (DCON): 25
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 25 mm
Hülsendurchmesser (DCSFMS): 32
DF (GTC - Flanschdurchmesser): 32 mm
LS (GTC - Schaftlänge): 54 mm
LU (GTC - nutzbare Länge): 88 mm
EPSR (GTC - Schneidkantenwinkel groß, Pos. B): 90 Degree
Kopflänge (LFS): 109
OHX (GTC - überstehende Länge): 109 mm
Gesamtlänge (OAL): 163
OAL (GTC - Gesamtlänge): 163 mm
SIG (GTC - Punktwinkel 1. Stufe): 177 Degree
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 250
Bohrtiefe (RDD): 4XD
Bohrtiefe (LU): 88,0
Durchmesser (DC): ø22,00
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
BMC (GTC - Body Material Code): S
MIID (AGB – Master-Schneidwerkkennzeichnung, innere Schneidkante, 1. Stufe): SCMT060210-GM-I
Innere Kühlflüssigkeit: Yes

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb