• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehbarer Werkzeughalter - A20R-SVPBR11-26AE

Artikel-Nr.: THC13468
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THC13468
EAN / GTIN 4960664585359
Herstellernummer THC13468
L-Nummer L22410 220
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Drehhalter A20R-SVPBR11-26AE

Merkmal:

RE (GTC - Eckenradius, Pos. A): 0.4 mm
CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 1
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 1
S (GTC - Plattendicke, Pos. A): 3.18 mm
AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. A): 5 Degree
GAMO (GTC - Rake angle orthogonal): 5 Degree
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser, Pos. A): 6.35 mm
Plattengröße: 11
HF (GTC – funktionale Höhe): 12.3 mm
WF (GTC - Funktionsbreite): 15.5 mm
H (GTC - Schafthöhe): 19 mm
Schaftdurchmesser (DCON): 20
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 20 mm
Minimaler Bohrerdurchmesser: 26
DMIN (GTC - Mindestdurchmesser der Bohrung): 26 mm
Kopflänge (links): 41
KAPR (GTC - Schneidkantenwinkel des Werkzeugs): 117.5 Degree
Gesamtlänge (OAL): 200
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 200
LF (GTC – Funktionslänge): 200 mm
OAL (GTC - Gesamtlänge): 200 mm
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
Ausführung: Right
Material: Steel
MIID (AGB – Master-Einfügekennzeichnung): VBMT110304
Innere Kühlflüssigkeit: Yes

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb