• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehbarer Werkzeughalter - A10L-SVPCL08-14AE

Artikel-Nr.: THC13461
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THC13461
EAN / GTIN 4960664585304
Herstellernummer THC13461
L-Nummer L22410 365
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Drehhalter A10L-SVPCL08-14AE

Merkmal:

RE (GTC - Eckenradius, Pos. A): 0.4 mm
CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 1
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 1
S (GTC - Plattendicke, Pos. A): 2.38 mm
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser, Pos. A): 4.76 mm
HF (GTC – funktionale Höhe): 6.5 mm
AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. A): 7 Degree
Plattengröße: 8
GAMO (GTC - Rake angle orthogonal): 8 Degree
WF (GTC - Funktionsbreite): 8.5 mm
H (GTC - Schafthöhe): 9 mm
Schaftdurchmesser (DCON): 10
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 10 mm
Minimaler Bohrerdurchmesser: 14
DMIN (GTC - Mindestdurchmesser der Bohrung): 14 mm
Kopflänge (links): 24
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 100
KAPR (GTC - Schneidkantenwinkel des Werkzeugs): 117.5 Degree
Gesamtlänge (OAL): 140
LF (GTC – Funktionslänge): 140 mm
OAL (GTC - Gesamtlänge): 140 mm
HAND (GTC - Schnittrichtung): L
Ausführung: Left
Material: Steel
MIID (AGB – Master-Einfügekennzeichnung): VCMT080204
Innere Kühlflüssigkeit: Yes

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb