• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehwerkzeughalter - A40T-SVJBR16-50AE

Artikel-Nr.: THC13418
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THC13418
EAN / GTIN 4960664585137
Herstellernummer THC13418
L-Nummer L22410 165
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Drehhalter A40T-SVJBR16-50AE

Merkmal:

RE (GTC - Eckenradius, Pos. A): 0.4 mm
CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 1
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 1
WF (GTC - Funktionsbreite): 4.5 mm
S (GTC - Plattendicke, Pos. A): 4.76 mm
AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. A): 5 Degree
GAMO (GTC - Rake angle orthogonal): 7 Degree
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser, Pos. A): 9.525 mm
Plattengröße: 16
HF (GTC – funktionale Höhe): 22.4 mm
H (GTC - Schafthöhe): 39 mm
Schaftdurchmesser (DCON): 40
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 40 mm
Minimaler Bohrerdurchmesser: 50
DMIN (GTC - Mindestdurchmesser der Bohrung): 50 mm
KAPR (GTC - Schneidkantenwinkel des Werkzeugs): 52 Degree
Kopflänge (links): 75
Gesamtlänge (OAL): 300
LF (GTC – Funktionslänge): 300 mm
OAL (GTC - Gesamtlänge): 300 mm
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 400
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
Ausführung: Right
Material: Steel
MIID (AGB – Master-Einfügekennzeichnung): VBMT160404
Innere Kühlflüssigkeit: Yes