• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehbarer Werkzeughalter - A25S-SVJBL11-30AE

Artikel-Nr.: THC13415
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THC13415
EAN / GTIN 4960664585106
Herstellernummer THC13415
L-Nummer L22410 492
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Drehhalter A25S-SVJBL11-30AE

Merkmal:

RE (GTC - Eckenradius, Pos. A): 0.4 mm
CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 1
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 1
S (GTC - Plattendicke, Pos. A): 3.18 mm
WF (GTC - Funktionsbreite): 3.5 mm
AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. A): 5 Degree
GAMO (GTC - Rake angle orthogonal): 5 Degree
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser, Pos. A): 6.35 mm
Plattengröße: 11
HF (GTC – funktionale Höhe): 14.4 mm
H (GTC - Schafthöhe): 24 mm
Schaftdurchmesser (DCON): 25
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 25 mm
Minimaler Bohrerdurchmesser: 30
DMIN (GTC - Mindestdurchmesser der Bohrung): 30 mm
Kopflänge (links): 45
KAPR (GTC - Schneidkantenwinkel des Werkzeugs): 52 Degree
Gesamtlänge (OAL): 250
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 250
LF (GTC – Funktionslänge): 250 mm
OAL (GTC - Gesamtlänge): 250 mm
HAND (GTC - Schnittrichtung): L
Ausführung: Left
Material: Steel
MIID (AGB – Master-Einfügekennzeichnung): VBMT110304
Innere Kühlflüssigkeit: Yes

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb