• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehwerkzeughalter - A12M-SVJPR08-16AE

Artikel-Nr.: THC13400
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THC13400
EAN / GTIN 4960664585014
Herstellernummer THC13400
L-Nummer L22410 214
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Drehhalter A12M-SVJPR08-16AE

Merkmal:

RE (GTC - Eckenradius, Pos. A): 0.2 mm
CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 1
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 1
WF (GTC - Funktionsbreite): 2 mm
S (GTC - Plattendicke, Pos. A): 2.38 mm
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser, Pos. A): 4.76 mm
GAMO (GTC - Rake angle orthogonal): 5 Degree
HF (GTC – funktionale Höhe): 7.5 mm
Plattengröße: 8
AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. A): 11 Degree
H (GTC - Schafthöhe): 11 mm
Schaftdurchmesser (DCON): 12
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 12 mm
Minimaler Bohrerdurchmesser: 16
DMIN (GTC - Mindestdurchmesser der Bohrung): 16 mm
Kopflänge (links): 26
KAPR (GTC - Schneidkantenwinkel des Werkzeugs): 52 Degree
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 120
Gesamtlänge (OAL): 150
LF (GTC – Funktionslänge): 150 mm
OAL (GTC - Gesamtlänge): 150 mm
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
Ausführung: Right
Material: Steel
MIID (AGB – Master-Einfügekennzeichnung): VPET080202
Innere Kühlflüssigkeit: Yes

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb