• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehbarer Werkzeughalter - A20R-SWUPR16-22AE

Artikel-Nr.: THC11950
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THC11950
EAN / GTIN 4960664582235
Herstellernummer THC11950
L-Nummer L22410 322
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Drehhalter A20R-SWUPR16-22AE

Merkmal:

RE (GTC - Eckenradius, Pos. A): 0.8 mm
CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 1
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 1
GAMO (GTC - Rake angle orthogonal): 2 Degree
S (GTC - Plattendicke, Pos. A): 3.18 mm
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser, Pos. A): 9.525 mm
HF (GTC – funktionale Höhe): 10.5 mm
AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. A): 11 Degree
WF (GTC - Funktionsbreite): 11 mm
Plattengröße: 16
H (GTC - Schafthöhe): 19 mm
Schaftdurchmesser (DCON): 20
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 20 mm
Minimaler Bohrerdurchmesser: 22
DMIN (GTC - Mindestdurchmesser der Bohrung): 22 mm
Kopflänge (links): 36
KAPR (GTC - Schneidkantenwinkel des Werkzeugs): 93 Degree
Gesamtlänge (OAL): 200
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 200
LF (GTC – Funktionslänge): 200 mm
OAL (GTC - Gesamtlänge): 200 mm
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
Ausführung: Right
Material: Steel
MIID (AGB – Master-Einfügekennzeichnung): WPGW160308
Innere Kühlflüssigkeit: Yes