• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehbarer Werkzeughalter - A08X-STLPR09-10AE

Artikel-Nr.: THC11856
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THC11856
EAN / GTIN 4960664541973
Herstellernummer THC11856
L-Nummer L22410 231
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Drehhalter A08X-STLPR09-10AE

Merkmal:

RE (GTC - Eckenradius, Pos. A): 0.4 mm
CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 1
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 1
S (GTC - Plattendicke, Pos. A): 2.38 mm
HF (GTC – funktionale Höhe): 4.6 mm
WF (GTC - Funktionsbreite): 5 mm
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser, Pos. A): 5.56 mm
H (GTC - Schafthöhe): 7 mm
Schaftdurchmesser (DCON): 8
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 8 mm
Plattengröße: 9
Minimaler Bohrerdurchmesser: 10
DMIN (GTC - Mindestdurchmesser der Bohrung): 10 mm
GAMO (GTC - Rake angle orthogonal): 10 Degree
AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. A): 11 Degree
Kopflänge (links): 16
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 80
KAPR (GTC - Schneidkantenwinkel des Werkzeugs): 95 Degree
Gesamtlänge (OAL): 120
LF (GTC – Funktionslänge): 120 mm
OAL (GTC - Gesamtlänge): 120 mm
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
Ausführung: Right
Material: Steel
MIID (AGB – Master-Einfügekennzeichnung): TPGB090204
Innere Kühlflüssigkeit: Yes