• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehbarer Werkzeughalter - S16Q-SCLPR09-18A

Artikel-Nr.: THC11678
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THC11678
EAN / GTIN 4960664541638
Herstellernummer THC11678
L-Nummer L22410 474
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Drehhalter S16Q-SCLPR09-18A

Merkmal:

CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 0
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 0
RE (GTC - Eckenradius, Pos. A): 0.4 mm
S (GTC - Plattendicke, Pos. A): 3.18 mm
HF (GTC – funktionale Höhe): 8.5 mm
Plattengröße: 9
WF (GTC - Funktionsbreite): 9 mm
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser, Pos. A): 9.525 mm
AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. A): 11 Degree
H (GTC - Schafthöhe): 15 mm
Schaftdurchmesser (DCON): 16
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 16 mm
GAMO (GTC - Rake angle orthogonal): 16 Degree
Minimaler Bohrerdurchmesser: 18
DMIN (GTC - Mindestdurchmesser der Bohrung): 18 mm
Kopflänge (links): 30
KAPR (GTC - Schneidkantenwinkel des Werkzeugs): 95 Degree
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 160
Gesamtlänge (OAL): 180
LF (GTC – Funktionslänge): 180 mm
OAL (GTC - Gesamtlänge): 180 mm
MIID (AGB – Master-Einfügekennzeichnung): CPMB090304
Innere Kühlflüssigkeit: No
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
Ausführung: Right
Material: Steel

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb