• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehwerkzeughalter - PTLNR1620JX-16FF

Artikel-Nr.: THC09356
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THC09356
EAN / GTIN 4960664630134
Herstellernummer THC09356
L-Nummer L22380 195
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Drehhalter PTLNR1620JX-16FF

Merkmal:

GAMO (GTC - Rake angle orthogonal): -6 Degree
LAMS (GTC - Neigungswinkel): -6 Degree
AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. A): 0 Degree
CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 0
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 0
RE (GTC - Eckenradius, Pos. A): 0.8 mm
S (GTC - Plattendicke, Pos. A): 4.76 mm
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser, Pos. A): 9.525 mm
Plattengröße: 16
Schafthöhe (H): 16
H (GTC - Schafthöhe): 16 mm
HF (GTC – funktionale Höhe): 16 mm
Schaftbreite (B): 20
B (GTC - Schaftbreite): 20 mm
WF (GTC - Funktionsbreite): 20 mm
Kopflänge (links): 25
KAPR (GTC - Schneidkantenwinkel des Werkzeugs): 95 Degree
Gesamtlänge (LF/OAL): 120
LF (GTC – Funktionslänge): 120 mm
OAL (GTC - Gesamtlänge): 120 mm
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 1620
Innere Kühlflüssigkeit: No
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
Ausführung: Right
MIID (AGB – Master-Einfügekennzeichnung): TNGG160408

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb