• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehbarer Werkzeughalter - CRDNN2525M-12A

Artikel-Nr.: THA00570
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THA00570
EAN / GTIN 4960664003907
Herstellernummer THA00570
L-Nummer L22460 184
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Drehhalter CRDNN2525M-12A

Merkmal:

LAMS (GTC - Neigungswinkel): -8.5 Degree
AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. A): 0 Degree
CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 0
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 0
S (GTC - Plattendicke, Pos. A): 3.18 mm
Plattengröße: 12
WF (GTC - Funktionsbreite): 12.5 mm
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser, Pos. A): 12.7 mm
Schafthöhe (H): 25
Schaftbreite (B): 25
B (GTC - Schaftbreite): 25 mm
H (GTC - Schafthöhe): 25 mm
HF (GTC – funktionale Höhe): 25 mm
Kopflänge (links): 29
KAPR (GTC - Schneidkantenwinkel des Werkzeugs): 45 Degree
Gesamtlänge (LF/OAL): 150
LF (GTC – Funktionslänge): 150 mm
OAL (GTC - Gesamtlänge): 150 mm
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 2525
Ausführung: N
HAND (GTC - Schnittrichtung): N
Innere Kühlflüssigkeit: No
MIID (AGB – Master-Einfügekennzeichnung): RNMN120300