• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehbarer Werkzeughalter - CRSNR3225P-12A

Artikel-Nr.: THA00548
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THA00548
EAN / GTIN 4960664003860
Herstellernummer THA00548
L-Nummer L22460 235
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Drehhalter CRSNR3225P-12A

Merkmal:

GAMO (GTC - Rake angle orthogonal): -6 Degree
LAMS (GTC - Neigungswinkel): -6 Degree
AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. A): 0 Degree
CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 0
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 0
S (GTC - Plattendicke, Pos. A): 3.18 mm
Plattengröße: 12
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser, Pos. A): 12.7 mm
Schaftbreite (B): 25
B (GTC - Schaftbreite): 25 mm
Kopflänge (links): 26
Schafthöhe (H): 32
H (GTC - Schafthöhe): 32 mm
HF (GTC – funktionale Höhe): 32 mm
WF (GTC - Funktionsbreite): 32 mm
KAPR (GTC - Schneidkantenwinkel des Werkzeugs): 45 Degree
Gesamtlänge (LF/OAL): 170
LF (GTC – Funktionslänge): 170 mm
OAL (GTC - Gesamtlänge): 170 mm
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 3225
Innere Kühlflüssigkeit: No
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
Ausführung: Right
MIID (AGB – Master-Einfügekennzeichnung): RNMN120300