• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn H2 Klemmhalter, Stahl, Reduzierte Stechtiefe für max. Stabilität, 25 x 25 mm, L=150 mm, tmax=10 mm

Artikel-Nr.: TH2.2525.C10.15.30 L
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer TH2.2525.C10.15.30 L
EAN / GTIN 4069769267952
Herstellernummer ASUQ
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn H2 Klemmhalter
Stahl, Reduzierte Stechtiefe für max. Stabilität
25 x 25 mm, L=150 mm, tmax=10 mm

Technische Parameter:

  • w≥ = 2,91 mm
  • Schraubendreher = T15F
  • Schraube = ATH0
  • w≤ = 3,8 mm
  • L2 = 28,5 mm
  • h1 = 25,0 mm (Toleranz js14)
  • f1 = 23,70 mm
  • L1 = 150,0 mm
  • h = 25,0 mm
  • tmax = 10,0 mm
  • b = 25,0 mm