• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn H2 Klemmhalter, Stahl, Eckenfreistiche außen, 45°, 20 x 20 mm, L=125 mm

Artikel-Nr.: TH2.2020.D45.12.15 L
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer TH2.2020.D45.12.15 L
EAN / GTIN 4069769267037
Herstellernummer ASUV
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn H2 Klemmhalter
Stahl, Eckenfreistiche außen
45°, 20 x 20 mm, L=125 mm

Technische Parameter:

  • f = 22,0 mm
  • Schraubendreher = T15F
  • Schraube = ATH0
  • w≤ = 1,9 mm
  • w≥ = 0,0 mm
  • L2 = 30,0 mm
  • h1 = 20,0 mm (Toleranz js14)
  • L1 = 125,0 mm
  • b = 20,0 mm
  • h = 20,0 mm
  • h2 = 5,0 mm