• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn H2 Wendeschneidplatte, Einstechen und Profildrehen, w=2 mm, R=0,2 mm

Artikel-Nr.: TH2.200.020 NG X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer TH2.200.020 NG X800
EAN / GTIN 4069769266528
Herstellernummer AEHZX800
L-Nummer L23830 1021
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn H2 Wendeschneidplatte
Einstechen und Profildrehen
w=2 mm, R=0,2 mm

Technische Parameter:

  • h = 5,5 mm
  • R = 0,20 mm
  • S = 1,60 mm
  • w = 2,0 mm (Toleranz +0,03)