• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn H2 Klemmhalter, Stahl, Rundschaft, Eckenfreistiche innen, 45°, D=20 mm, Dmin= mm, L2= mm

Artikel-Nr.: TH2.0020.D45.60.18.25 L
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer TH2.0020.D45.60.18.25 L
EAN / GTIN 4069769260465
Herstellernummer ASV7
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn H2 Klemmhalter
Stahl, Rundschaft, Eckenfreistiche innen
45°, D=20 mm, Dmin= mm, L2= mm

Technische Parameter:

  • h1 = 9,0 mm
  • w≥ = 2,41 mm
  • f = 12,0 mm
  • h = 18,0 mm
  • Ød = 20,0 mm (Toleranz g6)
  • Schraube = ATMB
  • L1 = 180,0 mm (Toleranz js14)
  • w≤ = 2,9 mm
  • Schraubendreher = T15F