• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn H2 Klemmhalter, Stahl, Rundschaft, Innenbearbeitung, IKZ, D=20 mm, Dmin=24,5 mm, L2=48 mm

Artikel-Nr.: TH2.0020.A25.48.11.30 L
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer TH2.0020.A25.48.11.30 L
EAN / GTIN 4069769260106
Herstellernummer ASVN
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn H2 Klemmhalter
Stahl, Rundschaft, Innenbearbeitung, IKZ
D=20 mm, Dmin=24,5 mm, L2=48 mm

Technische Parameter:

  • w≥ = 2,91 mm
  • h1 = 9,0 mm (Toleranz js14)
  • Schraubendreher = T15F
  • Schraube = ATMB
  • w≤ = 3,8 mm
  • t2max = 12,5 mm
  • t1max = 7,0 mm
  • f = 18,0 mm
  • Ød = 20,0 mm (Toleranz g6)
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 24,5 mm
  • L2 = 48,0 mm
  • L1 = 120,0 mm