• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Temperguss-Schraubknecht TGK-2K 400/120

Artikel-Nr.: TGK40-2K
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
Produktart Zwinge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TGK40-2K
EAN / GTIN 4008158030258
Herstellernummer TGK40-2K
L-Nummer L80030 304
Hersteller/verantwortliche Person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spannkraft bis zu 7.000 N
  • Verstärkte Ausführung für höhere Spannkraft und größere Spannweiten
  • Hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff
  • Werkzeuglos wechselbare Druckplatten
  • Stabile Hohlprofilschiene mit Riffelung
  • BESSEY Rutschsicherung

Merkmal:

  • Ausladung: 120 mm
  • Material / Oberfläche:
    • Ober- und Unterteil aus verstärktem Temperguss, pulverbeschichtet
    • Hohlprofilschiene aus Stahl, kaltgezogen, verzinkt
    • Spindel mit Trapezgewinde aus Stahl gerollt, brüniert
    • Griff aus 2-Komponenten-Kunststoff
    • Druckplatte aus Stahl, kaltgepresst, verzinkt
  • Schiene: 35x11 mm
  • Spannweite: 400 mm

Verwendung:

  • Innenausbau
  • Rohbau
  • Möbel- und Schreinerarbeiten
  • Küchen- und Ladenbau
  • Zimmerei und Holzbau
  • Kraftvoll und starr spannen

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
    • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
    • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
    • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.
  • Pflegehinweise:
    • Regelmäßige Wartung notwendig – nur dann Gewähr auf sicheren Halt (kein Rutschen des Gleitbügels)
    • Generell Schmutz entfernen
    • Schiene stets frei von Fett, Öl oder angetrocknetem Leim, Wachsen und silikonhaltigen Trennmitteln halten
    • Riffelung der Schiene mit Stahlbürste reinigen
    • Spindel regelmäßig reinigen und ölen
    • Bei Durchrutschen des Unterteils Madenschraube eine 1/4 Umdrehung weiter drehen (nur TG, KRE, KREV)
    • Druckplatte regelmäßig reinigen und ölen

Passende Produkte