• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn F3 Wendeschneidplatte, Einstechdrehen mit Spanformgeometrie Typ ″D″, w=1,5 mm, R=0,2 mm, tmax=5 mm

Artikel-Nr.: TF3.01.0150.020 NJPR X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer TF3.01.0150.020 NJPR X800
EAN / GTIN 4069769254044
Herstellernummer BHP6X800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn F3 Wendeschneidplatte
Einstechdrehen mit Spanformgeometrie Typ ″D″
w=1,5 mm, R=0,2 mm, tmax=5 mm

Technische Parameter:

  • S = 5,50 mm
  • R = 0,2 mm
  • w = 1,5 mm (Toleranz ±0.02)
  • tmax = 5,0 mm