• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn F3 Wendeschneidplatte, Einstechen und Profildrehen, w=1 mm, R= mm, tmax= mm

Artikel-Nr.: TF3.01.0100.020 NSR X408
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer TF3.01.0100.020 NSR X408
EAN / GTIN 4069769253559
Herstellernummer A10VX408
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn F3 Wendeschneidplatte
Einstechen und Profildrehen
w=1 mm, R= mm, tmax= mm

Technische Parameter:

  • tmax = 5,0 mm
  • S = 5,35 mm
  • R = 0,2 mm
  • w = 1,0 mm (Toleranz ±0.02)