• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn F3 Wendeschneidplatte, Axiale Gewindefreistiche, eingebaut unter 45°, Dmin=20 mm, w=2,4, R=0,6

Artikel-Nr.: TF3.00.2024.45.06 E L X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer TF3.00.2024.45.06 E L X800
EAN / GTIN 4069769252590
Herstellernummer AYJXX800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn F3 Wendeschneidplatte
Axiale Gewindefreistiche, eingebaut unter 45°
Dmin=20 mm, w=2,4, R=0,6

Technische Parameter:

  • tmax = 2,0 mm
  • b = 3,3 mm
  • R2 = 0,2 mm
  • R1 = 0,6 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 20,0 mm
  • w = 2,4 mm