• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn F3 Klemmhalter, Stahl, Außenbearbeitung, gekröpft, k=45°, 25,4 x 25,4 mm, L=150 mm

Artikel-Nr.: TF3.00.100S.D.45.15.00 R
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer TF3.00.100S.D.45.15.00 R
EAN / GTIN 4069769251883
Herstellernummer A4QB
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn F3 Klemmhalter
Stahl, Außenbearbeitung, gekröpft
k=45°, 25,4 x 25,4 mm, L=150 mm

Technische Parameter:

  • Schraube = ATKJ
  • Schraubendreher = T20R
  • L2 = 0,0 mm
  • h2 = 0,0 mm
  • h1 = 25,4 mm (Toleranz js14)
  • f = 27,7 mm
  • L1 = 150,0 mm
  • κ = 45°
  • b = 25,40 mm
  • h = 25,40 mm