Beschreibung:
- Schaftfräser VHM - 2KMBL0350-2000-S6
Merkmal:
CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 0 CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 0 Anzahl der Schneiden: 2 ZEFF (GTC - effektive Schneidkantenzahl der Fläche): 2 ZEFP (GTC – Anzahl der effektiven Schneidkanten für Peripheriegeräte): 2 APMX (GTC - Tiefe des Cut Maximum): 2.8 mmDN (GTC - Halsdurchmesser): 3.4 mmDC (GTC - Schnittdurchmesser): 3.5 mmDCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 6 mmLS (GTC - Schaftlänge): 28.952 mmFHA (GTC - Spiralwinkel mit Nut): 30 DegreeOHX (GTC - überstehende Länge): 37 mmCZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 60 OAL (GTC - Gesamtlänge): 65 mmEckenradius/Radius (Wiedereinstieg): 1,75 Schnittlänge (APMX): 2,80 Schaftdurchmesser (DCON): 6,0 Gesamtlänge (OAL): 65,0 Beschichtung: Coated Schafttyp: Cylindrical TCDCON (AGB - ISO-Toleranzklasse Anschlussbohrung Durchmesser Maschinenseite): h5 BESCHICHTUNG (GTC - Beschichtung): MEGACOAT HARD EX Differenzialabstand: No Durchmesser (DC): ø3,5 HAND (GTC - Schnittrichtung): R Werkzeugtyp: Radius end mills