Beschreibung:
- Schaftfräser VHM - 2KMBL0120-0600-S4
Merkmal:
CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 0 CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 0 APMX (GTC - Tiefe des Cut Maximum): 0.9 mmDN (GTC - Halsdurchmesser): 1.18 mmDC (GTC - Schnittdurchmesser): 1.2 mmAnzahl der Schneiden: 2 ZEFF (GTC - effektive Schneidkantenzahl der Fläche): 2 ZEFP (GTC – Anzahl der effektiven Schneidkanten für Peripheriegeräte): 2 DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 4 mmOHX (GTC - überstehende Länge): 19 mmLS (GTC - Schaftlänge): 26.274 mmFHA (GTC - Spiralwinkel mit Nut): 30 DegreeCZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 40 OAL (GTC - Gesamtlänge): 45 mmEckenradius/Radius (Wiedereinstieg): 0,60 Schnittlänge (APMX): 0,90 Schaftdurchmesser (DCON): 4,0 Gesamtlänge (OAL): 45,0 Beschichtung: Coated Schafttyp: Cylindrical TCDCON (AGB - ISO-Toleranzklasse Anschlussbohrung Durchmesser Maschinenseite): h5 BESCHICHTUNG (GTC - Beschichtung): MEGACOAT HARD EX Differenzialabstand: No Durchmesser (DC): ø1,2 HAND (GTC - Schnittrichtung): R Werkzeugtyp: Radius end mills