• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn E3 Wendeschneidplatte, Axialstechen, w=3 mm, R=0,2 mm, tmax=3 mm

Artikel-Nr.: TE3.R300.020 AG L X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer TE3.R300.020 AG L X800
EAN / GTIN 4069769248654
Herstellernummer APTHX800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn E3 Wendeschneidplatte
Axialstechen
w=3 mm, R=0,2 mm, tmax=3 mm

Technische Parameter:

  • S = 5,6 mm
  • ØDa = 30,0 mm
  • tmax = 3,0 mm
  • w = 3,0 mm (Toleranz ±0,02)
  • R = 0,2 mm