• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn E3 Wendeschneidplatte, Abstechen, w=2 mm, k=12°, tmax=5 mm, Spanformrille=Nein / No

Artikel-Nr.: TE3.R200.12 PS R X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer TE3.R200.12 PS R X800
EAN / GTIN 4069769248593
Herstellernummer A3DDX800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn E3 Wendeschneidplatte
Abstechen
w=2 mm, k=12°, tmax=5 mm, Spanformrille=Nein / No

Technische Parameter:

  • tmax = 5,0 mm
  • S = 5,45 mm
  • R = 0,1 mm
  • Mit Spanformrille = Nein / No
  • κ = 12°
  • w = 2,0 mm (Toleranz -0,05)