• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn E3 Wendeschneidplatte, Axialstechen, w=1,5 mm, R=0,2 mm, tmax=2 mm

Artikel-Nr.: TE3.R150.020 AG L X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer TE3.R150.020 AG L X800
EAN / GTIN 4069769247466
Herstellernummer AE96X800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn E3 Wendeschneidplatte
Axialstechen
w=1,5 mm, R=0,2 mm, tmax=2 mm

Technische Parameter:

  • R = 0,2 mm
  • ØDa = 30,0 mm
  • S = 5,6 mm
  • tmax = 2,0 mm
  • w = 1,5 mm (Toleranz ±0,02)