• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn E3 Wendeschneidplatte, Gewinde, Außen, Metr. ISO, Vollprofil, P=5 mm

Artikel-Nr.: TE3.MT50.02 EM L X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer TE3.MT50.02 EM L X800
EAN / GTIN 4069769246407
Herstellernummer AMYXX800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn E3 Wendeschneidplatte
Gewinde, Außen, Metr. ISO, Vollprofil
P=5 mm

Technische Parameter:

  • S = 3,55 mm
  • b = 5,95 mm
  • h3 = 3,07 mm
  • R = 0,72 mm
  • Steigung (von) = 5,0 mm