• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn E3 Wendeschneidplatte, Gewinde, ACME, Teilprofil, Gang/Zoll=5

Artikel-Nr.: TE3.AC05.01 ML X600
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer TE3.AC05.01 ML X600
EAN / GTIN 4069769239508
Herstellernummer ANBBX600
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn E3 Wendeschneidplatte
Gewinde, ACME, Teilprofil
Gang/Zoll=5

Technische Parameter:

  • Gang/Zoll = 5
  • b = 5,8 mm
  • R = 0,20 mm
  • S = 3,65 mm
  • tmax = 2,83 mm
  • w = 1,74 mm