• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn E3 Klemmhalter, Stahl, Außenbearbeitung, 32 x 25 mm, L=170 mm

Artikel-Nr.: TE3.3225.17 L
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer TE3.3225.17 L
EAN / GTIN 4069769238983
Herstellernummer AEDK
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn E3 Klemmhalter
Stahl, Außenbearbeitung
32 x 25 mm, L=170 mm

Technische Parameter:

  • f = 25,30 mm
  • Schraubendreher = T20R
  • Schraube = ASCC
  • L2 = 0,0 mm
  • L1 = 170,0 mm
  • h2 = 0,0 mm
  • f1 = 19,70 mm
  • b = 25,0 mm
  • h = 32,0 mm
  • h1 = 32,0 mm (Toleranz js14)