• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn E3 Klemmhalter, Stahl, Außenbearbeitung, 16 x 16 mm, L=100 mm

Artikel-Nr.: TE3.1616.00 L
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer TE3.1616.00 L
EAN / GTIN 4069769237764
Herstellernummer ADGA
L-Nummer L23830 1677
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn E3 Klemmhalter
Stahl, Außenbearbeitung
16 x 16 mm, L=100 mm

Technische Parameter:

  • h = 16,0 mm
  • f1 = 10,70 mm
  • h1 = 16,0 mm (Toleranz js14)
  • h2 = 9,0 mm
  • b = 16,0 mm
  • Schraubendreher = T20R
  • Schraube = ATKP
  • L2 = 22,0 mm
  • L1 = 100,0 mm
  • f = 16,30 mm