• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn E3 Wendeschneidplatte, Stechdrehen, Sicherungsringnuten mit Fasung, Nennbreite=1,6 mm, w=1,7 mm, tmax=1 mm, 2x45°

Artikel-Nr.: TE3.1609.00 F R X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer TE3.1609.00 F R X800
EAN / GTIN 4069769237757
Herstellernummer AJ0MX800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn E3 Wendeschneidplatte
Stechdrehen, Sicherungsringnuten mit Fasung
Nennbreite=1,6 mm, w=1,7 mm, tmax=1 mm, 2x45°

Technische Parameter:

  • t = 0,85 mm
  • w = 1,70 mm (Toleranz +0,03)
  • b = 5,8 mm
  • Nutnennbreite = 1,60 mm
  • S = 5,49 mm
  • tmax = 1,0 mm