• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn E3 Klemmhalter, Stahl, Innenbearbeitung, D=38,1 mm, L=250 mm

Artikel-Nr.: TE3.1.500.C.00 L
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer TE3.1.500.C.00 L
EAN / GTIN 4069769237368
Herstellernummer A5TX
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn E3 Klemmhalter
Stahl, Innenbearbeitung
D=38,1 mm, L=250 mm

Technische Parameter:

  • h1 = 18,0 mm (Toleranz js14)
  • h = 36,1 mm
  • f = 24,0 mm
  • L1 = 250,0 mm
  • Schraube = ATKP
  • Schraubendreher = T20R
  • ØD = 38,10 mm (Toleranz g6)
  • b = 40,0 mm