• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn E3 Wendeschneidplatte, Poly-V-Riemennuten, Profil L

Artikel-Nr.: TE3.0470.00 JR X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer TE3.0470.00 JR X800
EAN / GTIN 4069769236392
Herstellernummer AP4WX800
L-Nummer L23830 1167
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn E3 Wendeschneidplatte
Poly-V-Riemennuten
Profil L

Technische Parameter:

  • b = 5,45 mm
  • t1 = 5,02 mm
  • Profil = L
  • R1 = 0,33 mm
  • R2 = 0,40 mm
  • S = 2,72 mm
  • e = 4,70 mm (Toleranz ±0,025)