• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn E3 Wendeschneidplatte, Einstechen und Profildrehen, w=3 mm, R=0,4 mm, tmax=5 mm

Artikel-Nr.: TE3.0300.04 N R X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer TE3.0300.04 N R X800
EAN / GTIN 4069769234664
Herstellernummer AQHYX800
L-Nummer L23830 1338
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn E3 Wendeschneidplatte
Einstechen und Profildrehen
w=3 mm, R=0,4 mm, tmax=5 mm

Technische Parameter:

  • tmax = 5,0 mm
  • S = 5,60 mm
  • w = 3,0 mm (Toleranz ±0,02)
  • R = 0,40 mm