• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn E3 Wendeschneidplatte, Stechdrehen, Sicherungsringnuten, Nutnennbreite=1,6 mm, w=1,7 mm, tmax=5 mm

Artikel-Nr.: TE3.0160.00 G R X600
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer TE3.0160.00 G R X600
EAN / GTIN 4069769231144
Herstellernummer AD0BX600
L-Nummer L23830 106330
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn E3 Wendeschneidplatte
Stechdrehen, Sicherungsringnuten
Nutnennbreite=1,6 mm, w=1,7 mm, tmax=5 mm

Technische Parameter:

  • Nutnennbreite = 1,60 mm
  • w = 1,70 mm (Toleranz +0,03)
  • S = 5,60 mm
  • tmax = 5,0 mm