• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn E3 Wendeschneidplatte, Stechdrehen, Sicherungsringnuten, Nutnennbreite=1,3 mm, w=1,4 mm, tmax=5 mm

Artikel-Nr.: TE3.0130.00 G R X600
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
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
Artikelnummer TE3.0130.00 G R X600
EAN / GTIN 4069769230215
Herstellernummer AHV0X600
L-Nummer L23830 295
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn E3 Wendeschneidplatte
Stechdrehen, Sicherungsringnuten
Nutnennbreite=1,3 mm, w=1,4 mm, tmax=5 mm

Technische Parameter:

  • tmax = 5,0 mm
  • S = 5,60 mm
  • w = 1,40 mm (Toleranz +0,03)
  • Nutnennbreite = 1,30 mm